SLV ITALIA SRL - SLV147321 KALU, PARETE/PLAFONE, TRIEMISSIONE, QPAR - 147321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163142458
Artikelnummer
SLV147321
Herstellernummer
147321
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
90 mm
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
190 mm
Länge:
450 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


