Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV147316 KALU, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPAR1 - 147316

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV147316 KALU, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPAR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142434

Artikelnummer

SLV147316

Herstellernummer

147316

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

190 mm

Länge:

300 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Il design purista della lampada a plafone KALU consente di orientare a piacere i vani ottici, dotati a scelta di lampadine alogene QRB o LED ES111. La dimmerabilità vi offre molteplici possibilità d’impiego. Disponibile in diversi colori, KALU lampada a plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++