Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV146010 PHELIA, LAMPADA DA TERRA, A60, NERA, MAX - 146010

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV146010 PHELIA, LAMPADA DA TERRA, A60, NERA, MAX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Höhe/Tiefe - 1720 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158749

Artikelnummer

SLV146010

Herstellernummer

146010

Hersteller

SLV

Fassung:

E27

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Höhe/Tiefe:

1720 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Breite:

200 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

240 mm

La lampada da terra PHELIA, disponibile in diverse varianti di colore, convince grazie al suo elegante diffusore conico e alle sue linee essenziali. Grazie all’attacco E27 integrato, questa lampada in alluminio e acciaio è adatta all’uso di lampadine universali, a risparmio energetico e LED. La lampada da terra PHELIA viene fornita con cavo di alimentazione con interruttore a pedale integrato ed è pronta per essere direttamente collegata alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie