Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143961 ENOLA_B, SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE, Q - 143961

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143961 ENOLA_B, SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE, Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163141840

Artikelnummer

SLV143961

Herstellernummer

143961

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Fassung:

GU10

Durchmesser:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

La sospensione puristica ENOLA_B per il sistema a binario monofase ad alta tensione è realizzata con una struttura in alluminio ed è disponibile con colore dell’alloggiamento a scelta nero, bianco, grigio argento e ottone. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie