Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143960 ENOLA_B, SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE, Q - 143960

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143960 ENOLA_B, SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE, Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149877

Artikelnummer

SLV143960

Herstellernummer

143960

Hersteller

SLV

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

300 mm

Durchmesser:

67 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

1500...1500 mm

ENOLA_B PD-1 Attacco binario nero. Attacco/Lampadine [escl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. Lampadine alternative [escl.]: LED. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: Ø/H: 6,7/30 cm.