Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143951 ENOLA_C, SPOT BINARIO MONOFASE, LED, 300 - 143951

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143951 ENOLA_C, SPOT BINARIO MONOFASE, LED, 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11.2 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163137447

Artikelnummer

SLV143951

Herstellernummer

143951

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

11.2 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

173 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

107 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

ENOLA_C SPOT, rotondo, bianco, 9W , 3000K, 55°, incl. attacco binario monofase . Lampadina: planar LED 9W. Lampadina compresa nella fornitura: si. Larghezza Altezza: 10,70 cm 17,30 cm. Diametro: 10,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 11,2 Watt.Materiale: alluminio. Vita media lampadina: 40000. Peso: 0,660 kg. Temperatura colore: 3000. Luminous flux: 750. Colore: bianco. LED Driver incorporato.