Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143932 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO MONO

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143932 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO MONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163143233

Artikelnummer

SLV143932

Herstellernummer

143932

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

200 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

FORCHINI M sospensione per binario monofase alta tensione, TC-(D,H,T,Q)SE, rotonda, nero/oro, Ø 40 cm, incl. adattatore monofase nero .FORCHINI M sospensione ad alta tensione con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Disponibile nelle versioni nera e bianca, il diffusore in alluminio con interno color oro dispone di un attacco E27. La lampada può essere quindi usata con lampadine a risparmio energetico e LED. La lunghezza del cavo di sospensione è di 1,5 m. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+