SLV ITALIA SRL - SLV143932 FORCHINI M, SOSPENSIONE PER BINARIO MONO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Portalampada - E27
Diametro - 400 mm
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4024163143233
Codice prodotto
SLV143932
Cod. produttore
143932
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
E27
Diametro:
400 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Altezza / Profondità:
200 mm
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no