Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143544 KALU TRACK, SPOT BINARIO MONOFASE, QPAR1 - 143544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142335

Artikelnummer

SLV143544

Herstellernummer

143544

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Silber

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

120 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto ruotabile e orientabile KALU TRACK, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. Concepito come estensione dell’apprezzata serie KALU, questo faretto su binario richiama nella forma l’appartenenza a questa famigliadi prodotti. Attraverso l’attacco GU10 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene ES111 o a LED. Per soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione sono disponibili versioni alternative con attacco GX53 e con moduli incorporati Philips LED per il sistema monofase e trifase.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie