Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143541 KALU TRACK, SPOT BINARIO MONOFASE, QPAR1 - 143541

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143541 KALU TRACK, SPOT BINARIO MONOFASE, QPAR1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142328

Artikelnummer

SLV143541

Herstellernummer

143541

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Außendurchmesser:

120 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

KALU TRACK QPAR111, bianco, incl. attacco binario monofase, ES111, 75W, 24° 2700K 430Lm. Lampadina: ES111 230V max: 75W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Altezza: 15,50 cm. Diametro: 12,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max:75 Watt. Materiale: alluminio / plastica. Peso: 0,256 kg. Colore: bianco. Montaggio: apparecchio per binario elettrificato.