Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143442 BIMA 1, SPOT BINARIO MONOFASE, MONOEMISS - 143442

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143442 BIMA 1, SPOT BINARIO MONOFASE, MONOEMISS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163092166

Artikelnummer

SLV143442

Herstellernummer

143442

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

83 mm

Länge:

197 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile BIMA, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie