SLV ITALIA SRL - SLV143432 BIMA 2, SPOT BINARIO MONOFASE, BIEMISSIO - 143432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163092111
Artikelnummer
SLV143432
Herstellernummer
143432
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
130 mm
Länge:
197 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


