Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143430 BIMA 2, SPOT BINARIO MONOFASE, BIEMISSIO - 143430

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143430 BIMA 2, SPOT BINARIO MONOFASE, BIEMISSIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163144759

Artikelnummer

SLV143430

Herstellernummer

143430

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Länge:

197 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Faretto biemissione ad alto voltaggio BIMA 2 ruotabile e orientabile con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio con attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. I due vani ottici sono separati l’uno dall’altro e si possono orientare indipendentemente.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie