Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143351 ALTRA DICE, SPOT BINARIO MONOFASE, MONOF - 143351

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143351 ALTRA DICE, SPOT BINARIO MONOFASE, MONOF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137621

Artikelnummer

SLV143351

Herstellernummer

143351

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

147 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Länge:

77 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

ALTRA DICE SPOT, quadrato, bianco, GU10, max. 50W, incl. attacco binario monofase. Lampadina: GU10 230V max. 50W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Lunghezza Altezza: 7,70 cm 14,70 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 50 Watt. Materiale: alluminio. Peso: 0,370 kg. Colore: bianco. Ruotabile di 350° ed orientabile di 180°.