Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139090 COSMIC, PORTALAMPADA PER TENSOSTRUTTURA - 139090

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - ja

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163174336

Artikelnummer

SLV139090

Herstellernummer

139090

Hersteller

SLV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX5,3

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Breite:

182 mm

Höhe/Tiefe:

300 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

COSMIC portalampada per tensostruttura a bassa tensione TENSEO, QR-C51, nero, orientabile, 2 pz. Faretto orientabile COSMIC per la tensostruttura a bassa tensione. Con l’attacco incorporato GX5.3, il faretto è adatto a lampadine LED e a risparmio energetico. La distanza compatibile del cavo è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+. QR-C51 35W GX5,3.