Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV139082 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TEN - 139082

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV139082 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163176156

Artikelnummer

SLV139082

Herstellernummer

139082

Hersteller

SLV

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GX5,3

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

Chrom

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

10 mm

Breite:

45 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

TELESKOP lampada per tensostruttura per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, QR-C51, cromo, La/H/P 4,5/21-52/1 cm .Faretto TELESKOP per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste telescopiche orientabili. La distanza dei cavi compatibile è di 15,5cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: C - A+