Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV138992 TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO - 138992

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 210...210 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163176071

Artikelnummer

SLV138992

Herstellernummer

138992

Hersteller

SLV

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

210...210 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

110 mm

Sicherheitstrafo:

ja

Einbau:

nein

Breite:

135 mm

Eingangsspannung:

230...230 V

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung DALI:

nein

Anschlussart Primärseite:

Schraubanschluss

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart Sekundärseite:

Schraubanschluss

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Kurzschlusssicher:

ja

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare):

1

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Durchmesser:

135 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

Chrom

Übertemperaturschutz:

ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trasformatore per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, cromo, 210VA. Potenza max 210W. Tensione 230V 50Hz. Materiale Acciaio/Ottone. 135x130mm.