SLV ITALIA SRL - SLV133489 LIGHT EYE, SOSPENSIONE, QPAR111, RAME SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - GU10
Durchmesser - 145 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
4024163158183
Artikelnummer
SLV133489
Herstellernummer
133489
Hersteller
SLV
Fassung:
GU10
Durchmesser:
145 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
120 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein