pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV133489 LIGHT EYE, SOSPENSIONE, QPAR111, RAME SP

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 145 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163158183

Codice prodotto

SLV133489

Cod. produttore

133489

Produttore

SLV

Portalampada:

GU10

Diametro:

145 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

120 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LIGHT EYE sospensione, QPAR111 GU10, rame spazzolato, cavo in tessuto nero, rosone a plafone rame spazzolato, max. 75W. Materiale: Acciaio . L’apprezzato design della serie LIGHT EYE in versione sospensione per l’attacco di lampade alogene ad alto voltaggio di tipo ES111. La sospensione, dotata di cavo di 150 cm. La sospensione LIGHT EYE è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.