Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV133444 TONGA, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, BIANCA

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV133444 TONGA, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 285 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E14

  • Durchmesser - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163099059

Artikelnummer

SLV133444

Herstellernummer

133444

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E14

Durchmesser:

150 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

220 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La sospensione ad alto voltaggio TONGA è realizzata in vetro ceramico con attacco e rosone a plafone. Il portalampada integrato E14 può essere usato sia per lampadine universali che per le versioni EnergySaver corrispondenti. L’apparecchio è pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+