SLV ITALIA SRL - SLV133444 TONGA, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, BIANCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 285 lm
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E14
Diametro - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163099059
Codice prodotto
SLV133444
Cod. produttore
133444
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
285 lm
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E14
Diametro:
150 mm
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Vetro
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Altezza / Profondità:
220 mm
Colore della luce:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no