SLV ITALIA SRL - SLV132691 FITU, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, BIANCA, - 132691

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - Glühlampe
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
4024163173858
Artikelnummer
SLV132691
Herstellernummer
132691
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Durchmesser:
44 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
5000...5000 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
91 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie