SLV ITALIA SRL - SLV132690 FITU, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, NERA, C - 132690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
4024163173841
Artikelnummer
SLV132690
Herstellernummer
132690
Hersteller
SLV
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
91 mm
Durchmesser:
44 mm
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
5000...5000 mm