SLV ITALIA SRL - SLV132681 GANCIO A SOFFITTO, PER SOSPENSIONE FITU, - 132681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe - 31 mm
Durchmesser - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163171007
Artikelnummer
SLV132681
Herstellernummer
132681
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
14 mm
Il gancio FITU è un distanziale per sospensioni con morsetto serracavo. Materiale: Alluminio. Colore: bianco. Lunghezza: 3.1 cm. Sezione: 1.4 cm.


