SLV ITALIA SRL - SLV132661 FENDA, CAVO PER SOSPENSIONE, A60, BIANCO - 132661

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
4024163166508
Artikelnummer
SLV132661
Herstellernummer
132661
Hersteller
SLV
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Ausführung des Rasters:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Pendellänge:
1500...1500 mm


