SLV ITALIA SRL - SLV132660 FENDA, CAVO PER SOSPENSIONE, A60, NERO, - 132660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leuchtmittel - Glühlampe
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
4024163166492
Artikelnummer
SLV132660
Herstellernummer
132660
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
E27
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie