SLV ITALIA SRL - SLV132024 SPOT 79, PARETE/PLAFONE, QPAR51, ROTONDA - 132024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
4024163103428
Artikelnummer
SLV132024
Herstellernummer
132024
Hersteller
SLV
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Breite:
95 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


