Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV132021 SPOT 79, PARETE/PLAFONE, QPAR51, ROTONDA - 132021

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV132021 SPOT 79, PARETE/PLAFONE, QPAR51, ROTONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163103411

Artikelnummer

SLV132021

Herstellernummer

132021

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Breite:

95 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Il faretto puristico ad alto voltaggio SPOT 79 è realizzato in alluminio e concepito per l’attacco delle lampade alogene con attacco GU10. Disponibile con alloggiamento di colore nero, bianco e grigio argento, SPOT 79 è già pronto per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++