Startseite
Nicht mehr in Produktion

SLV ITALIA SRL - SLV115706 KADUX LED DL SET, ALLUMINIO SPAZZOLATO, - 115706

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163158008

Artikelnummer

SLV115706

Herstellernummer

115706

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Höhe/Tiefe:

85 mm

Geeignet für Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

90 mm

Leuchtenlichtausbeute:

86.66...0 lm/W

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

350...350 mA

Einbaulänge:

80...0 mm

Einbaubreite:

80...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

80...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. Questo set di LED è dotato di sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso in modo individuale. L'incasso KADUX 1 SET viene fornito pronto peril collegamento diretto alla rete elettrica da 230V ed è disponibile in nero opaco, bianco opaco o alluminio spazzolato e come versione monoemissione, biemissione e triemissione. KADUX 1 SET incasso, monoemissione, LED, 3000K, squadrato, alluminio spazzolato, 38°, 9W, incl. driver. Possibilità alimentazione: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Lunghezza d’incasso 8 cm. Larghezza d’incasso 8 cm. Profondità d’incasso 8 cm. Orientabilità 25 Grado. Lunghezza 9 cm. Larghezza 9 cm. Altezza 8.5 cm. Peso netto 0.392 kg. Peso lordo 0.445 kg. Tensione 220-240V ~50/60Hz sec. 350mA. Classe isolamento II. Angolo di emissione 38 Grado. Durata media 40000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 650 lm. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di montaggio: Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a plafone. Colore alluminio spazzolato. Form squadrata. Diretto, rotational symmetric. Materiale alluminio/acciaio.