SLV ITALIA SRL - SLV115551 KADUX 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR111, - 115551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
4024163151603
Artikelnummer
SLV115551
Herstellernummer
115551
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Breite:
195 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
370 mm
Einbaulänge:
345...0 mm
Einbaubreite:
170...0 mm
Einbauhöhe:
140...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


