SLV ITALIA SRL - SLV115541 KADUX 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR111 - 115541

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - GU10
Packung
1 ST
EAN
4024163151542
Artikelnummer
SLV115541
Herstellernummer
115541
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
195 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
195 mm
Einbaulänge:
170...0 mm
Einbaubreite:
170...0 mm
Einbauhöhe:
140...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


