Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV115540 KADUX 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR111 - 115540

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV115540 KADUX 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - drehbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151535

Artikelnummer

SLV115540

Herstellernummer

115540

Hersteller

SLV

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Länge:

195 mm

Breite:

195 mm

Einbaulänge:

170...0 mm

Einbaubreite:

170...0 mm

Einbauhöhe:

140...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

KADUX 1 ES111. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR111 1X75W max. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: Spessore superficie di installazione: 25 mm max. Colore: nero.