Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV115521 KADUX 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR51, R - 115521

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151498

Artikelnummer

SLV115521

Herstellernummer

115521

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Breite:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

150 mm

Einbaulänge:

140...0 mm

Einbaubreite:

80...0 mm

Einbauhöhe:

130...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La serie di incassi KADUX si presenta in un alloggiamento robusto con estetica di alta qualità. I portalampada di questa versione GU10 ad alto voltaggio hanno un sistema cardanico che consente di orientare il cono luminoso. L’incasso KADUX 2 viene realizzato per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie