SLV ITALIA SRL - SLV115520 KADUX 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR51, R - 115520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaumontage - ja
Geeignet für Wandmontage - nein
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
EAN
4024163151481
Artikelnummer
SLV115520
Herstellernummer
115520
Hersteller
SLV
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Verstellbarkeit:
drehbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
GU10
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
100...100 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
150 mm
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
130 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


