Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV115511 KADUX 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR51, - 115511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151474

Artikelnummer

SLV115511

Herstellernummer

115511

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Einbaulänge:

80...0 mm

Einbaubreite:

80...0 mm

Einbauhöhe:

130...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51 50W max. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: Spessore superficie di installazione: 30 mm max. Colore: Bianco.