Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV114441 PATTA-F, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, - 114441

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV114441 PATTA-F, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151436

Artikelnummer

SLV114441

Herstellernummer

114441

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

765...0 lm

Außendurchmesser:

83 mm

Einbauhöhe:

62...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PATTA-F quadrato. COB LED 765Lm 3000K, CRI 80. Potenza assorbita: 12W. Materiale: Alluminio/Vetro. Colore: Bianco. Dimensioni: Ø/H: 8,3/6,2 cm.