Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV114436 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, SQUADRATO - 114436

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV114436 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, SQUADRATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151412

Artikelnummer

SLV114436

Herstellernummer

114436

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

80 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Einbaulänge:

50...0 mm

Einbaubreite:

50...0 mm

Einbauhöhe:

45...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PATTA-I quadrato. Led [incl.]: COB LED. Potenza assorbita: 12W 800lm 3000K, CRI 80. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: L/La/H: 8/8/4,5 cm. Spessore superficie installazione: 25 mm max. Colore: Alluminio.