Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV114426 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, - 114426

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV114426 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151382

Artikelnummer

SLV114426

Herstellernummer

114426

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

80 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Nennstrom:

500...500 mA

Einbauhöhe:

45...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

L’innovativo incasso PATTA-I LED è adatto a soffitti con spessore fino a 25 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. Questo set è disponibile in nero opaco o alluminio spazzolato, in formarotonda o quadrata. Con l’installazione di un COB LED potente, bianco caldo, in un inserto rigido e grazie al driver LED dimmerabile in dotazione, il set può rispondere alle esigenze dell’illuminazione di ambienti. Si collega alla rete elettrica da 230V.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie