Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV114421 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, - 114421

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV114421 PATTA-I, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151375

Artikelnummer

SLV114421

Herstellernummer

114421

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

80 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Einbauhöhe:

45...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PATTA-I tondo. Led [incl.]: COB LED. Potenza assorbita: 12W 800lm 3000K, CRI 80. Materiale: Alluminio/Vetro. Dimensioni: Ø/H: 8/4,5 cm. Spessore superficie installazione: 25 mm max. Colore: Bianco.