Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113541 NEW TRIA 1, INCASSO, MONOEMISSIONE, QPAR - 113541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163101806

Artikelnummer

SLV113541

Herstellernummer

113541

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Länge:

165 mm

Breite:

165 mm

Einbauhöhe:

122...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

La versione squadrata ad alto voltaggio ES111 dei nostri apprezzati incassi della serie NEW TRIA è disponibile con alloggiamento di colore bianco opaco, nero opaco e alluminio spazzolato. L’ampio raggio di rotazione e orientamento del faretto da incasso consente un orientamento personalizzato del cono di luce, indipendentemente dal tipo di lampade a cui si desidera abbinare: alogene oppure LED. L’incasso NEW TRIA viene fornito pronto per il collegamento diretto alla corrente alternata da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++