Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113161 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, BIANCO - 113161

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150170

Artikelnummer

SLV113161

Herstellernummer

113161

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

106 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

163...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

HORN-O incasso, QPAR51 GU10, rotondo, bianco opaco, max. 50W, incl. clip di fissaggio. Incasso fisso ad alto voltaggio della serie HORN. In questa lampada di acciaio, la lampadina è spostata obliquamente verso il retro. Con questo sistema si ottiene un’estetica del tutto particolare e un’efficace riduzione dell’abbagliamento. Inoltre, sono disponibili versioni a emissione diffusa e a basso voltaggio.