Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113141 HORN-T, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, BIANCO - 113141

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113141 HORN-T, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - GU10

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150118

Artikelnummer

SLV113141

Herstellernummer

113141

Hersteller

SLV

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Außendurchmesser:

106 mm

Einbauhöhe:

165...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

HORN-T GU10 Molle a clip – 230V. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. Lampadine alternative [escl.]:LED. Materiale: Acciaio. Dimensioni: Ø/H: 10,6/16,5 cm. Spessore superficie di installazione: 25 mm max. Colore: Bianco.