SLV ITALIA SRL - SLV112911 HORN 1, INCASSO, QPAR51, MONOEMISSIONE, - 112911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163109215
Artikelnummer
SLV112911
Herstellernummer
112911
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
83 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Einbauhöhe:
115...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie