Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV112692 VERLUX, INCASSO, LED, 3000 K, BIANCO OPA - 112692

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163164313

Artikelnummer

SLV112692

Herstellernummer

112692

Hersteller

SLV

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Reflektorfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Länge:

135 mm

Breite:

135 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Einbauhöhe:

73...0 mm

Il leggero incasso quadrato VERLUX ha un’apertura rotonda ed è disponibile con potenza e dimensioni diverse. L’incasso a plafone squadrato in alluminio è disponibile in colore bianco. L’inserto LED Premium rigido consente di produrre, con l’angolo di emissione di 80°, un’illuminazione di base omogenea. Grazie al driver a corrente costante dimmerabile in dotazione, l’apparecchio è pronto per il collegamento alla rete elettrica da 230V. Materiale Alluminio/Plastica. LED 20W 1800lm 3000K CRi 80 - 80°.