SLV ITALIA SRL - SLV112222 DL 126, INCASSO, LED, 3000 K, ROTONDO, C - 112222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163138024
Artikelnummer
SLV112222
Herstellernummer
112222
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
65 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150...0 lm
Einbauhöhe:
14...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


