SLV ITALIA SRL - SLV111382 NEW TRIA 2, INCASSO, BIEMISSIONE, QPAR11 - 111382

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163106450
Artikelnummer
SLV111382
Herstellernummer
111382
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
GU10
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
165 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
315 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430...0 lm
Einbauhöhe:
125...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


