Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007682 ALLOGGIAMENTO DI FISSAGGIO PER DASAR S - 1007682

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 180 mm

  • Breite - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163288194

Artikelnummer

SLV1007682

Herstellernummer

1007682

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaugehäuse

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

180 mm

Breite:

180 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

150 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

180 mm

L'apparecchio da incasso a terra DASAR® S convince con la pregiata qualità della sua luce. Inoltre, l'alloggiamento da incasso disponibile separatamente rende l'installazione rapida e semplice. E siccome tutti gli apparecchi da esterno DASAR® sono dotatidi un cavo da 0,5 m di lunghezza comprensivo di spina a Y, in fase di montaggio non devono neppure essere aperti.

Ein SLV ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie