Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007652 S-TUBE 75, LAMPADA DA TERRA, GU10, 10 W, - 1007652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Höhe/Tiefe - 770 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4024163287999

Artikelnummer

SLV1007652

Herstellernummer

1007652

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10 W

Höhe/Tiefe:

770 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

GU10

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Länge:

60 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

60 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Durchmesser:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La nuova lampada da parete S-TUBE convince soprattutto con il suo design moderno ed elegante. Con la classe di protezione IP65, l'attacco GU per LED sostituibili, lo spot girevole e orientabile, questo apparecchio da este4rno offre tutto ciò che serve per gestire l'illuminazione con la massima flessibilità. E grazie al cavo con estremità aperta, S-STUBE si installa in maniera rapida e semplice.