SLV ITALIA SRL - SLV1007634 NEW TRIA 75 XL, GHIERA DA INCASSO A PLAF - 1007634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163280471
Artikelnummer
SLV1007634
Herstellernummer
1007634
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
26 mm
Transparent:
nein
Scoprite la nuova generazione della nostra serie NEW TRIA® e personalizzate la vostra esperienza di illuminazione. Il faretto da incasso modulare è disponibile nella versione orientabile, orientabile e ruotabile oppure con protezione totale IP 65. I suoicolori nero, bianco, oro rosato o l'alluminio spazzolato permettono di inserirlo in maniera armoniosa in ogni ambiente. Per facilitare il montaggio, il faretto da incasso (adatto a un foro di diametro pari a 75 mm) viene fornito completo di clip e molle a balestra.
Ein SLV ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die SLV ITALIA SRL-Serie


