Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1007599 PANTILO ROPE 27, SOSPENSIONE, 250 CM, E2 - 1007599

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163280822

Artikelnummer

SLV1007599

Herstellernummer

1007599

Hersteller

SLV

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Reflektor:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Max. Systemleistung:

15 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

270 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Länge:

270 mm

Durchmesser:

270 mm

Mit Abhängung:

ja

Pendellänge:

2500...2500 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

PANTILO 20 è la famiglia di sospensioni di SLV che risplende per il design unico, caratterizzato dal diffusore in vetro. Con la naturale fune in canapa di PANTILO ROPE si aggiunge un ulteriore dettaglio che avvolge il diffusore e che è stato sviluppato in collaborazione con la designer Susanne Uerlings. In questo modo si crea una combinazione di materiale ricca di contrasti che corrisponde alle tendenze attuali. Una sospensione attraente per il settore alberghiero, la ristorazione o gli spazi abitativi privati, il cui effetto può essere ulteriormente intensificato con la creazione di composizioni.